SLLNR 2525M-16HF Portaherramientas con Fijación por Tornillo para una Rápida Extracción de Metal en Cilindrado

Número de artículo: 3602001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
    Serie FEEDTURN
    Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3602001
    EAN / GTIN 7291075172515
    Número del fabricante 3602001
    Número L L23990 719

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de torneado general intercambiables, Longitud funcional (LF) 150 mm, Longitud de la cabeza (LH) 20 mm

    Característica:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Longitud funcional (LF) 150 mm
    • Ancho funcional (WF) 30.2 mm
    • Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNMX 1608R/L-HF
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 6 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) 7.7 Degrees
    • Altura del mango (H) 25 mm
    • Ancho del mango (B) 25 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra