E12 SDUCR-07 HEAD Cabezas de Mandrinado Intercambiables con Fijación por Tornillo para Plaquitas Rómbicas Positivas a 55º, Incidencia 7°. Para Barras de Metal Duro

Número de artículo: 3601980
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Serie ISOTURN
    Tipo de producto Barra de mandrinar

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 3601980
    EAN / GTIN 7291075178210
    Número del fabricante 3601980
    Número L L23990 232

    Descripción

    Descripción:

    Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 15.8 mm, Longitud total (OAL) 179 mm, Altura del mango (H) 11 mm

    Característica:

    • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Ancho funcional (WF) 9 mm
    • Identificación del máster de la plaquita (MIID) DCMT 070201-PF
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 15.8 mm
    • Longitud total (OAL) 179 mm
    • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP) 0 Degrees
    • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF) -9 Degrees
    • Longitud reducida del cuerpo (LDRED) 24.8 mm
    • Altura del mango (H) 11 mm

    Productos adecuados

    Plaquitas reversibles

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra