SCLCL 06-2 Herramientas Fijación Por Tornillo para Plaquitas Rómbicas de 80º, Incidencia 7º

Número de artículo: 3601965
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601965
EAN / GTIN 7291075093506
Número del fabricante 3601965
Número L L23990 1253

Descripción

Descripción:

Herramientas de torneado general intercambiables ,Longitud funcional (LF) 2-1/2″ ,Longitud de la cabeza (LH) 1/2″

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 2-1/2″
  • Ancho funcional (WF): 1/2″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1/2″
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): CC.. 2
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 0 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 0 Degrees
  • Altura del mango (H): 3/8″
  • Ancho del mango (B): 3/8″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles