Consola de automatización XP80Z

Número de artículo: 360164 XP80Z
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud L 160 mm
Anch. B 160 mm
Altura H 40 mm
Distancia entre agujeros e 80 mm
Rosca M M8
Rosca G 1/4 pul
Número de taladros para pernos de sujeción 4
Tipo de producto Consola

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360164 XP80Z
EAN / GTIN 4062406572921
Número del fabricante 360164 XP80Z

Descripción

Ejecución:

Fuerza de retención 50 kN, mediante 4 juegos de componentes de disco de sujeción tam. 90, calibre de puntas 80 mm. Principio de funcionamiento idéntico al de los discos de sujeción GARANT ZeroClamp. Por lo tanto, termosimetría hacia el centro. Posibilidad de apriete y aflojamiento manual o automatizado. Sujeción mediante almacenador de fuerza por muelle, aflojamiento con aire comprimido (6 bar).

Aplicación:

Para todos los tornillos de banco y palés con pernos de sujeción ZeroClamp tam. 90.

Idóneo para:

Tensor autocentrante n.º 360134, elemento de altura n.º 360166.