A-MWLNL 24-4W Barras de Mandrinar con Fijación por Brida Superior para Plaquitas Trigonales de Doble Cara

Número de artículo: 3601348
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ISOTURN
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3601348
EAN / GTIN 7291075088496
Número del fabricante 3601348
Número L L23990 868

Descripción

Descripción:

Herramientas de plaquitas intercambiables para torneado interior ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.76″ ,Longitud total (OAL) 14″ ,Altura del mango (H) 1.42″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Ancho funcional (WF): 0.89″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): WNMG 431-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.76″
  • Longitud total (OAL): 14″
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): -6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): -10 Degrees
  • Longitud reducida del cuerpo (LDRED): 2.16″
  • Altura del mango (H): 1.42″

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra