{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Força de fixação até máximo | 25,5 kN | |
Binário | 60 Nm | |
Peso | 5,3 kg | |
Curso | 25 mm | |
Largura do mordente A | 120 mm | |
Comprimento | 130 mm | |
Largura | 120 mm | |
Altura | 50 mm | |
adequado para o código de cor | ZC120 | |
Tipo de produto | Tornillo de banco para máquinas |
Número do artigo | 360134 120A | |
EAN/GTIN | 4062406572914 | |
Número do fabricante | 360134 120A |
Este artigo |
Recomendações |
||||
---|---|---|---|---|---|
Abraçadeiras Centric, automatização 120A
sob pedido
Em stock
168 peças em stock
600,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
1 018,98 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
600,78 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
537,54 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
100 peças em stock
a partir de
1
Peças
658,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
548,73 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Largura | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
Peso | 5,3 kg | 5,1 kg | 5,1 kg | 3,5 kg | 9,5 kg |
Altura | 50 mm | 50,2 mm | 50,2 mm | 50 mm | |
Comprimento | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 120 mm | |
adequado para o código de cor | ZC120 | ZC120 | ZC120 | ZC 80 | |
Força de fixação até máximo | 25,5 kN | 25,5 kN | 25,5 kN | 17 kN | |
Tipo de produto | Tornillo de banco para máquinas | torno | torno | Tornillo de banco para máquinas | Tornillo de banco para máquinas |