Mordente de aperto paralelo, largura do mordente: 48mm

N.º do artigo: 360085 48
Desconto
539,58 €
Preço válido até 03/01/2025
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

largura do mordente Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

largura do mordente 48 mm
Força de fixação 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Binário 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
curso máx. 3 mm
Parafuso tensor SW 5 mm
Parafuso do braço tamanho da chave1 4 mm
Tipo de produto Mordentes de torno de bancada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360085 48
EAN/GTIN 4045197482419
Número do fabricante 360085 48

Descrição

Vantagem:

As dimensões variáveis do ramal são possíveis devido às calhas de fixação cruzadas.

Indicado para:

Calha de fixação n.º 360080.

Nota:

Pode ser usado para calhas de aperto a partir da revisão 3 (ver figura)! A nervura nas calhas de aperto múltiplas não pode ter mais de 5 mm de largura.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta