Elemento de altura 1

Número de artículo: 360068 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ exterior D 80 mm
Altura H 50 mm
Par de giro 10 mm
Tipo 1
Tipo de producto Elemento de altura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360068 1
EAN / GTIN 4045197816146

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para la prolongación de los tensores flexibles. Hasta 5 elementos de altura superpuestos adaptables.

Idóneo para:

Tensor flexible n.º 360060 y 360064.

Volumen de suministro:

Incluye seguro contra torsión y perno de sujeción n.º 360131 18M12/120.

Partes opcionales:

Perno de sujeción n.º 360025 para tam. 120, llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos