Chapa de cobertura ZeroClamp para placa de base, Tipo: 18290

N.º do artigo: 360021 18290
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série ZeroClamp
Tipo 18290
indicado para placa de base n.º 360014 Tam. 14014
Tipo de produto Chapa de cobertura

Números de identificação e classificações

Número do artigo 360021 18290
EAN/GTIN 4045197777195
Número do fabricante 360021 18290

Descrição

Versão:

As chapas de cobertura são de aço inoxidável1.4301 de 1 mm para cobrir as unidades de base.
(Proteção da superfície + cobertura dos furos.)
A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é uma função importante para os sistemas de produção modernos, especialmente na produção automatizada. Graças a uma interface de contacto especial, garante uma precisão de repetição de ponto zero precisa e fiável. A força de fixação pneumática do sistema mantém as peças firmemente na posição pretendida, permitindo que as peças sejam mudadas rapidamente e com precisão sem terem de ser reposicionadas. Isto reduz o trabalho de instalação e aumenta a produtividade. A fixação de ponto zero do sistema GARANT ZeroClamp é indispensável para processos de produção eficientes. Saiba mais sobre a tecnologia inovadora do GARANT ZeroClamp e otimize a sua produção.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "ZeroClamp" Ver todos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta