Juego de centrado ZeroClamp 50/10 mm

Número de artículo: 360016 50/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de centrado A / Altura de centrado B (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ZeroClamp
⌀ de centrado A 50 mm
Altura de centrado B 10 mm
Tipo de producto Juego de centrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 360016 50/10
EAN / GTIN 4045197377197
Número del fabricante 360016 50/10

Descripción

Ejecución:

La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es una función importante para los sistemas de producción modernos, especialmente en la producción automatizada. Gracias a una interfaz de contacto especial, garantiza una repetibilidad de punto cero precisa y fiable. La fuerza de sujeción neumática del sistema mantiene las piezas de trabajo de forma segura en la posición deseada, de modo que se puede cambiar la pieza de forma rápida y precisa sin necesidad de volver a colocarla. Esto reduce el gasto de equipamiento y aumenta la productividad. La tensión de punto cero del sistema GARANT ZeroClamp es esencial para procesos de fabricación eficientes. Obtenga más información sobre la innovadora tecnología de GARANT ZeroClamp y optimice su producción.

Aplicación:

Para alineación centrada en el taladro central.
Para unidades de base con 40-50 mm de grosor.

Descargas y documentos

De la misma serie "ZeroClamp" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra