Clip de datos para alojamientos para herramientas 63 mm

Número de artículo: 359140 63
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,24 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,70 € / Unidad
a petición
En stock
5.089 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ collar de herramienta (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Para ⌀ collar de herramienta 63 mm
    Color azul
    Adecuado para el código de color SK 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
    Tipo de producto Clip

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 359140 63
    EAN / GTIN 4045197484314
    Número del fabricante 359140 63

    Descripción

    Ejecución:

    • Plástico flexible con ayuda para el bloqueo.
    • Superficie disponible para pegar una etiqueta (tam. 25 × 54 mm).

    Ventaja:

    • Para insertar en la ranura de sujeción de la herramienta.
    • Después del ajuste previo de las herramientas, se imprimen etiquetas con las dimensiones medidas y se pegan en el clip de datos.

    Aplicación:

    • Se evita la molestia de rotular y borrar a mano las medidas.
    • Limpio y ordenado (se suprime la gestión de etiquetas).

    Idóneo para:

    Tipo SK− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
    Tipo HSK − DIN 69893, Forma A, B, E, F, T.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra