Dispositivo de puesta a cero de precisión 100

Número de artículo: 359093 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
140 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de carcasa 54 mm
Altura 100 mm
Tipo de producto Dispositivo de ajuste a cero

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 359093 100
EAN / GTIN 4062406573621
Número del fabricante 359093 100

Descripción

Ejecución:

  • Aluminio anodizado.
  • Placa de base resistente de acero templado (5 mm de grosor).

Aplicación:

Para ajuste de tipos de minibrocas y fresas, por ejemplo.

Volumen de suministro:

Incluye estuche de madera y protocolo de medición.

Nota:

Relojes comparadores de recambio n.° 359089 y 359094, véase la lista de piezas de recambio.