{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Indicación reloj comparador | 0,01 mm | |
Altura de carcasa - superficie de referencia | 49,75 mm | |
Altura superficie palpadora con muelle en posición 0 de la aguja | 50 mm | |
⌀ de carcasa | 65 mm | |
⌀ superficie palpadora accionada con muelle | 47 mm | |
Tipo de producto | Dispositivo de ajuste a cero |
Número de artículo | 359085 50M | |
EAN / GTIN | 4045197973436 | |
Número del fabricante | 359085 50M |