Palpador de cantos 10/4 mm

Número de artículo: 359000 10/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
241 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ cabezal palpador (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ cabezal palpador 10 mm
    ⌀ de vástago de fijación 10 mm
    Longitud total 90 mm
    Tipo de producto Pulsador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 359000 10/4
    EAN / GTIN 4045197350244
    Número del fabricante 1010400

    Descripción

    Ejecución:

    El cabezal palpador está unido elásticamente al vástago de sujeción por medio de un muelle y proporciona una precisión de alineación de 0,01 mm.
    Todas las piezas completamente templadas y rectificadas.
    Con cabezal palpador escalonado de ⌀ 10 y 4 mm.

    Aplicación:

    Para alineación de superficies de referencia de piezas de trabajo o cantos.
    Número de revoluciones del husillo 600 rpm aprox.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra