Aguja trazadora 3 mm

Número de artículo: 358756 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo 1560MLN
    L1 53,5 mm
    L2 0 mm
    Radio R1 1 mm
    ⌀ D1 3 mm
    adecuado para 358752
    Tipo de producto Agujas de grabado y tronzado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 358756 3
    EAN / GTIN 4020772000486
    Número del fabricante 550474