Marcador L

Número de artículo: 358752
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
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
Tipo 1560ML
L1 119 mm
L 108 mm
⌀ D1 3 mm
⌀ del mango d 20 mm
⌀ D 42 mm
Tipo de producto Herramienta de rotulación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 358752
EAN / GTIN 4020772550226
Número del fabricante 550223

Descripción

Ejecución:

Carcasa de aluminio con mango Weldon. Ajuste gradual de la fuerza de pretensión. Profundidad letra 0,1−0,3 mm.

Ventaja:

Compactación de superficie, de este modo sin debilitamiento ni daños del material. La velocidad de identificación corresponde al avance máximo. Elevada resistencia al desgaste, de este modo larga vida útil de la aguja especial. Adecuada para identificar superficies redondas. Se puede utilizar en torno. Elevada seguridad del proceso. Rápido cambio de la aguja gracias a la posibilidad de una extracción sencilla. Se compensan irregularidades de las piezas de trabajo de hasta 7 mm (según la versión).

Aplicación:

Para señalizar los materiales más diversos como aluminio, titanio, acero, bronce, cobre, latón, plásticos, etc. Con punta de aguja relativamente pequeña se pueden rotular durezas de superficie de hasta 57 HRC.

Nota:

Aguja trazadora n.° 358755; 358756, pedir por separado.