Cazadora Alta Vis Azul Marino/ Amarillo Alta Vis M

Número de artículo: 355111588933M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color marineblau / high vis gelb
    Tamaño unisex M
    Tipo de producto Chaqueta de señalización

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 355111588933M
    EAN / GTIN 7330509838600
    Número del fabricante 355111588933M

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% algodón, rizo francés, 320 g/m².
    100% Algodón, Material fluorescente de 100% Poliéster

    Detalles
    Cuello alto con cremallera
    Impresión Blåkläder en el hombro

    Cierre delantero
    Cremallera de plástico unidireccional

    Acabado
    Brazalete en el extremo de la manga

    Reflex
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho cortada

    Bolsillos
    Bolsillo interior con bolsillo oculto con cremallera

    Descripción:

    • Suave y cómodo jersey de alta visibilidad de algodón de gran calidad con cinta reflectante recortada para una mayor elasticidad y transpirabilidad
    • Tiene bolsillos en los laterales, cuello alto, cremallera completa en la parte delantera y puños en la parte inferior y en los extremos de las mangas para una mayor comodidad
    • La parte oscura del jersey está hecha de algodón 100% y la parte de alta visibilidad está hecha de poliéster 100%
    • Certificado según EN ISO 20471, clase 1

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 1
    • Combination Certification D

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra