{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Alojamiento base | SK50 | |
Ajuste rápido | electromagnético | |
Procedimiento de medición | Procesamiento de imágenes pantalla táctil de 15 pulgadas | |
Control de medición | Electrónica de medición PC | |
Campo de medición X | 400 mm | |
Campo de medición Z | 500 mm | |
Anchura base | 860 mm | |
Anchura total | 1.500 mm | |
Profundidad | 590 mm | |
Altura | 1.060 mm | |
Peso | 150 kg | |
Esfuerzo del husillo | 100 kg | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Serie | VG1 | |
Tipo de producto | Instrumento de ajuste |
Número de artículo | 354760 VG1/US | |
EAN / GTIN | 4062406204341 | |
Número del fabricante | 354760 VG1/US |