Inserto de refrigeración 4,5° 3-5 mm

Número de artículo: 354260 3-5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie SU1
    Para ⌀ de sujeción D1 3-5 mm
    Para conos de contracción térmica normales (4,5°) con D2 12 mm
    Tipo de producto Inserto de refrigeración

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 354260 3-5
    EAN / GTIN 4045197437563
    Número del fabricante 354260 3-5

    Descripción

    Idóneo para:

    Aparato de contracción GARANT n.º 354210 SU1 y unidad de refrigeración GARANT n.º 354215 CU1.