Escalera de un peldaño en PRFV/aluminio con travesaño 14 peldaños

Número de artículo: 35314
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
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
    Tipo de producto Escalera de pared

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 35314
    EAN / GTIN 4031405353145
    Número del fabricante 035314

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera de peldaños hecha de GRP/aluminio
    • Spars hechos de perfiles de plástico reforzados con fibra de vidrio (al menos 10 años de resistencia al envejecimiento)
    • Peldaños cuadrados ranurados de doble cara 30 x 30 mm fabricados en aluminio
    • conexión de 4 pliegues ondulada/spar
    • Espaciado de los peldaños: 280 mm
    • Ancho del alambre: 420 mm (sin riel cruzado)
    • Carga máxima: 150 kg
    • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
    • Probado a 1.000 voltios según DIN EN 61478:2002 sección 6.5.1 y A1:2004 categoría 1 (conforme a la norma europea DIN EN 131-7)
    • Riel cruzado GRP con zapatas de conductor antideslizantes en un ancho óptimo al producto seleccionado
    • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 5300 mm
    • Anchura externa: 420 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 58 mm
    • Longitud del conductor: 4140 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: GRP/alu
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Espaciado escalón/rung: 280 mm
    • Número de pasos/peldaños: 14 peldaños
    • Altura del paso/del peldaño: 30 mm
    • Profundidad de paso/peldaño: 30 mm
    • Ancho del carril cruzado: 930 mm
    • Ejecución de pasos: Brotes
    • Permitido como ruta (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra