Juego profesional StarlockMax REMOVER INTERIOR

Número de artículo: 35222967120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 35222967120
EAN / GTIN 4014586440477
Número del fabricante 35222967120
Número L L00010 3786

Descripción

Descripción:

  • Juego profesional StarlockMax INTEGRAL
  • juego de accesorios de 45 piezas con amplio equipamiento de hojas de sierra para un serrado rápido y preciso en todos los trabajos de montaje. Adecuado para las multiherramientas FEIN con accesorio StarlockMax, así como para todas las demás multiherramientas comunes con accesorio StarlockMax. En un set con una atractiva ventaja de precio en comparación con la compra individual. Contenido: 8 hojas de sierra E-Cut Long-Life (1 ud. 34 x 20 mm, 2 ud. cada 50 x 35 mm y 50 x 65 mm, 1 ud. cada 78 x 32 mm y 78 x 42 mm). 78 x 32 mm y 78 x 42 mm), 1 hoja de sierra BIM de precisión E-Cut (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 hoja de sierra circular BIM (Ø 100 mm), 1 tope de profundidad, 1 espátula fija larga, 1 aspiración, antiestática, 1 placa de lijado, perforada (80 mm), 10 hojas de lijado, perforadas (K 60, 80, 120)

Característica:

  • Soporte SLM

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra