Micrómetro digital IP65, 0-25 mm, Digimatic, eje 12 mm

Número de artículo: 350-281-30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Técnica de medición digital
    Tipo de producto Cabeza micrométrica

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 350-281-30
    EAN / GTIN 4946368696010
    Número del fabricante 350-281-30
    Número L L40010 11289

    Descripción

    Descripción:

    El micrómetro con rango de medición de 25 mm y soporte de 12 mm le ofrece las siguientes ventajas: Para instalación en máquinas y dispositivos de medición. Excelente resistencia al agua y al polvo (clase de protección IP65), adecuado para su uso en presencia de refrigerantes o aceites de corte.Los valores medidos se pueden leer claramente con una división de escala de 0,001 mm

    Característica:

    Digital/Analógico: Digital
    Rango de medición: 0 - 25
    Incremento de dígitos: 0,001 mm
    Valor límite de la desviación de la medición J MPE: ±2 µm
    Observaciones: IP65
    Pantalla: LCD, altura de los caracteres 7,5 mm
    ABS / INC (INC CERO): Sí
    Alarma de baja tensión: Sí
    Pulgada/métrica: Métrica
    Volumen de suministro: Incluye caja, llave de ajuste, 1 pila
    Alimentación: 1 batería SR-44
    Duración de la batería: Aproximadamente 2,4 años

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra