Descripción:
Ejecución según DIN ISO 5746
Diseño reforzado, para un uso continuo y resistente
Caja de corte adjunta
Para material redondo y plano
Para alambre semiduro 1,6 mm
Filos de precisión, endurecidos por inducción, dureza de los filos 62 - 64 HRC
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Característica:
- Versión sin chispas: No
- Forma de la mordaza: Mordazas planas
- Longitud de mordaza L3 [mm]: 42 mm
- Chaflán: con
- Tipos de articulación: junta insertada
- Anchura total [mm]: 51 mm
- Altura total [mm]: 15 mm
- Longitud total [mm]: 200 mm
- Diseño del mango: aislado por inmersión
- Color del mango: Color azul
- Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
- Ancho de cabeza 1 [mm]: 29,5 mm
- Espesor de cabeza T1 [mm]: 12,5 mm
- Material: acero templado
- con filo de corte: Sí
- Peso neto [kg]: 0,296 kg
- Estándar: DIN ISO 5746
- Acabado superficial: cromado
- Forma del filo de corte: con faceta
- Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
- Valores de corte: Alambre blando: 6 mm / 3 AWG; Alambre semiduro: 3,8 mm / 7 AWG; Alambre duro: 2,5 mm / 10 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 16 mm²; Cable multifilar Ø: 10 mm
- Anchura central W4 [mm]: 7,4 mm