Alicate universal Modelo alemán

Número de artículo: 3463125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3463125
    EAN / GTIN 4010886976005
    Número del fabricante 3463125

    Descripción

    Descripción:

    Ejecución según DIN ISO 5746
    Diseño reforzado, para un uso continuo y resistente
    Caja de corte adjunta
    Para material redondo y plano
    Para alambre semiduro 1,6 mm
    Filos de precisión, endurecidos por inducción, dureza de los filos 62 - 64 HRC
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
    Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
    Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

    Característica:

    • Versión sin chispas: No
    • Forma de la mordaza: Mordazas planas
    • Longitud de mordaza L3 [mm]: 34 mm
    • Chaflán: con
    • Tipos de articulación: junta insertada
    • Anchura total [mm]: 49 mm
    • Altura total [mm]: 13 mm
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Diseño del mango: aislado por inmersión
    • Color del mango: Color azul
    • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
    • Ancho de cabeza 1 [mm]: 23,0 mm
    • Espesor de cabeza T1 [mm]: 10,8 mm
    • Material: acero templado
    • con filo de corte: Sí
    • Peso neto [kg]: 0,173 kg
    • Estándar: DIN ISO 5746
    • Acabado superficial: cromado
    • Forma del filo de corte: con faceta
    • Dureza del filo de corte: 62 - 64 HRC
    • Valores de corte: Hilo flexible: 4 mm / 6 AWG; Hilo semiduro: 3,1 mm / 8 AWG; Hilo rígido: 2 mm / 12 AWG; Cable de cobre, sección trenzada: 16 mm²; Cable multifilar Ø: 10 mm
    • Anchura central W4 [mm]: 5,8 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra