Alicates de nariz redonda dentado

Número de artículo: 3463001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3463001
    EAN / GTIN 4010886975916
    Número del fabricante 3463001

    Descripción

    Descripción:

    Ejecución según DIN ISO 5745
    Con mandíbulas largas, superficies de agarre dentadas
    Para trabajos de agarre y doblado
    Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
    Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
    Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes

    Característica:

    • Versión sin chispas: No
    • Forma de la mordaza: mordazas redondas
    • Longitud de mordaza L3 [mm]: 48 mm
    • Tipos de articulación: junta insertada
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Diseño del mango: aislado por inmersión
    • Color del mango: Color azul
    • Ancho de cabeza 1 [mm]: 16,5 mm
    • Espesor de cabeza T1 [mm]: 8,7 mm
    • Material: acero templado
    • Peso neto [kg]: 0,114 kg
    • Estándar: DIN ISO 5745
    • Acabado superficial: cromado
    • Ø punta: 2,5 mm

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra