Cortante lateral de fuerza Modelo americano

Número de artículo: 3462773
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3462773
EAN / GTIN 4010886975886
Número del fabricante 3462773

Descripción

Descripción:

Ejecución según DIN ISO 5749
Alto apalancamiento para un corte fácil


Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y endurecido
Ejecución JC = cromada, funda del mango de 2 componentes
Tipo TL = gris acero, con mangos plastificados azules antideslizantes
Los bordes de corte endurecidos por inducción (63 - 65 HRC) permiten un rendimiento de corte consistente durante un largo período de tiempo.
Máximo rendimiento de corte con menos esfuerzo gracias a la óptima interacción de la geometría de corte, el rodamiento de remaches excéntricos y el diseño ergonómico del mango.

Característica:

  • Versión sin chispas: No
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Chaflán: con
  • Tipos de articulación: Junta montada en superficie
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Diseño del mango: aislado por inmersión
  • Color del mango: Color azul
  • Proceso de endurecimiento: Endurecido por inducción
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 24,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
  • Espesor de cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: acero templado
  • con filo de corte: Sí
  • Peso neto [kg]: 0,195 kg
  • Estándar: DIN ISO 5749
  • Acabado superficial: cromado
  • Forma del filo de corte: con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
  • Valores de corte: Cable semiduro: 3,4 mm / 8 AWG; cable duro: 2,5 mm / 10 AWG; hilo de piano: 2 mm / 12 AWG

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra