Juego de extractores interiores

Número de artículo: 3461777
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3461777
EAN / GTIN 4010886975336
Número del fabricante 3461777

Descripción

Descripción:

Internal extractor set consisting of internal extractors & counter supports
Storage box made of impact and shock resistant ABS plastic
In the L-BOXX® mobile, as well as stationary usable
System compatible -> Mixx&Click and Sortimo in-vehicle equipment
With Check-Tool insert for quick check of tools
Tools completely recessed in the foam, thus the equipped insert is stackable
Insert can be used in drawers with minimum dimensions 400x310x90 mm
Made in Germany
All components available as spare parts

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Protección antideslizamiento en el husillo disponible: No
  • Rosca de conexión: M10 y M14x1,5mm
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Anchura total [mm]: 357 mm
  • Altura total [mm]: 151 mm
  • Longitud total [mm]: 442 mm
  • Gancho desplazable en paralelo: No
  • Freno de gancho disponible: No
  • Husillo hidráulico disponible: No
  • Se puede reequipar con husillo hidráulico: No
  • Peso neto [kg]: 8,97 kg
  • Acabado superficial: galvanizado
  • Palanca de liberación rápida disponible: No
  • Graduación de escala disponible: No
  • Anchura de sujeción extracción interior a2 (máx.) [mm]: 70 mm
  • Luz de extracción interior a2 (mín.) [mm]: 12 mm
  • Punta de husillo reemplazable: No
  • Brazos reversibles disponibles: No
  • Certificado VDE: No
  • Grupos objetivo: Industria; Agricultura; Automoción; Taller; Construcción metálica y de instalaciones; Ingeniería mecánica; Servicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra