Peso de prueba 346-78, Clase OIML M1, Valore nominale 20 kg, Bloque Eco, Hierro fundido lacado

Número de artículo: 346-78
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
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
    Tipo de producto Peso complementario

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 346-78
    EAN / GTIN 4045761241695
    Número del fabricante 346-78
    Número L L40250 2110

    Descripción

    Característica:

    • Clase OIML M1
    • Valore nominale 20 kg
    • Bloque Eco
    • Hierro fundido lacado

    Nota:

    • M1, 20 kg, Pesa de bloque Eco, hierro fundido lacado, cantidad máxima posible por palé: 30, Tarifa plana (máx. 300 kg): máx.15
    • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra