Juego de vasos de impacto 1/2″ 15 piezas

Número de artículo: 3459187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Número de artículo 3459187
EAN / GTIN 4010886974926
Número del fabricante 3459187
Número L L60160 6457

Descripción

Descripción:

  • 15 puntas de destornillador motorizadas aptas para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos habituales
  • Con cuadradillo de arrastre según DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
  • Superficie fosfatada
  • En caja de plástico

Característica:

  • 1000 V aislado: No
  • Montaje del accionamiento, cuadrado [métrico]: 12,5 mm
  • Montaje del accionamiento, cuadrado [imperial]: 1/2″
  • diseño: En caja de plástico
  • Tipo de accionamiento: Accionamiento manual y mecánico
  • Instrucciones de eliminación en la herramienta: No
  • Código de color: No
  • Anchura total [mm]: 260 mm
  • Altura total [mm]: 60 mm
  • Profundidad total [mm]: 146 mm
  • Material: acero
  • Peso neto [kg]: 2,14 kg
  • Acabado superficial: fosfatado
  • Registro REACH disponible: No
  • Cierre de seguridad: anillo de retención y pasador
  • Certificado VDE: No

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra