Multinorm dressipluus S

Número de artículo: 345917628933S
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color marineblau / high vis gelb
Tamaño unisex S
Tipo de producto Sudadera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 345917628933S
EAN / GTIN 7330509726013
Número del fabricante 345917628933S

Descripción

Ejecución:


Material principal
60% Modacrílico, 39% algodón, 1% fibra antiestática, polar, ignífugo, antiestático, 280 g/m²

Detalles
Cuello redondo, Cuello con puño
Etiquetas de certificación externas

Acabado
Muñequera en el extremo de la manga
Dobladillo acanalado

Reflejos
Cinta reflectante impresa, cintas reflectantes de corte ignífugo de 50 mm de ancho

Descripción:

  • Sudadera de alta visibilidad suave y cómoda con transferencias reflectantes segmentadas que garantizan una mayor elasticidad y una excelente transpirabilidad
  • Cuello redondo y dobladillo y puños acanalados para un ajuste más cómodo
  • Certificada según EN 1149-5, EN ISO 20471, Clase 1, EN ISO 11612 A1, B1, C2, F2, IEC 61482-2, Clase 1
  • EBT: 18,4 cal/cm²

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 1
  • EN 1149-5
  • ISO 11612 A1, B1, C2
  • EBT - 13 cal/cm²
  • ELIM - 12cal/cm²
  • IEC 61482-2, APC 1

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra