Muelas compactas 115x22 8 A GRUESO para acero/inox/NF-metales

Número de artículo: 34529814
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34529814
EAN / GTIN 8024406562797
Número del fabricante 34529814

Descripción

Descripción:

Para preparar superficies para pulir, necesita una herramienta robusta y de alta calidad. El PREPULIDO PREMIUM consiste en varias capas de forro polar lijado para lograr una larga vida útil y robustez. Esto significa que la herramienta también se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas.

Característica:

  • Forma: 28 fieltro disco compacto presionado
  • Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: UW 8 UN GRUESO
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,2 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,2 mm
  • Tamaño del grano: 20
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Varias capas de forro polar de lijado para una máxima durabilidad y robustez
  • También se puede utilizar para operaciones de desbarbado más pequeñas
  • Especialmente diseñado para lograr los mejores resultados en amoladoras angulares no ajustables

Aplicación:

  • Para preparar la superficie para pulir

Recomendación:

  • 115mm - 3 500 rpm 125mm - 3 000 rpm

Características especiales:
  • Perfecto para acero, acero fino y metales no ferrosos
  • Alta robustez
  • Larga vida

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop