Descripción:
Con el disco compacto de bobina PREMIUM (disco convolute), el trabajo de desbarbado ligero, la mezcla de costuras de soldadura, la eliminación de óxido o el acabado antes del pulido se pueden realizar en ningún momento. El mecanizado no cambia la geometría superficial de la pieza de trabajo y los bordes no están biselados. La herramienta de larga duración permite a los usuarios lograr un acabado superficial extremadamente uniforme mientras que también produce un acabado muy fino. Los discos compactos están disponibles en diferentes grados de dureza y especificaciones.
Característica:
- Forma: 1 fieltro disco compacto en espiral
- Idoneidad material: Acero, acero fino, Plástico/PVC, Metales no ferrosos
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: CW DBW 9 S FINE-H
- Dimensión (D x D x H): 203 x 50 x 76,2 mm
- Diámetro: 203 mm
- Grosor: 50 mm
- Agujero: 76,2 mm
- Herramienta para: Banco de amolar
Ventaja:
- Sin cambios en la geometría de la superficie y sin biselado en los bordes
- Excelente vida de servicio
- Acabado muy fino
Aplicación:
- Para desbarbado de piezas de trabajo cortadas con láser y perforadas
- Observa el número de revoluciones máximo