Discos de corte de raíles con agujero universal PREMIUM*** 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm A24R-BFPRAIL /100

Número de artículo: 34517333
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34517333
EAN / GTIN 9003173097175
Número del fabricante 34517333

Descripción

Descripción:

La característica especial de este disco de corte de rieles PREMIUM es su anillo reductor integrado, que lo hace adecuado para su uso en máquinas con asiento de 20 mm y 25,4 mm. Además, es cómodo de usar y, al mismo tiempo, enormemente elegante y duradero, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Para el profesional ferroviario experimentado, es por lo tanto una herramienta ideal para el corte eficiente utilizando un separador de gasolina.

Característica:

  • Forma: 41H DISCO DE TRONZAR A MANO
  • Vs /max: 100 m/s..
  • Idoneidad material: Rieles
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A24R-BFPRAIL /100
  • Dimensión (D x D x H / H): 300 x 3,5 x 20 / 25,4 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 3,5 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • El anillo reductor integrado permite su uso en máquinas con asiento de 20 mm o 25,4 mm
  • Especificación dura para el durabilidad/duración/vida útil aumentado y un mejor rendimiento de corte
  • Las superficies de corte más limpias y desnudas reducen el retrabajo y los tiempos de trabajo
  • Mayor comodidad debido a las especificaciones recientemente desarrolladas

Aplicación:

  • Para desconectar rieles
  • Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra