HM390 TPKT 1003PDR IC5600 Plaquitas Triangulares con 3 Filos de Corte Helicoidales para un Escuadrado a 90º de Precisión

Número de artículo: 3449537
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HELI3MILL
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3449537
EAN / GTIN 7291075486346
Número del fabricante 3449537
Número L L23910 1380

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de filo de corte máx. (APMX): 8 mm
  • Longitud de plaquita de corte (INSL): 10,9 mm
  • Espesor de plaquita de corte (S): 3,85 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 0.8 mm
  • Longitud efectiva del filo de corte (LE): 8 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 8 mm
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 60 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 10.9 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 3.85 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.08 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 3

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra