IHP 152 IC948 Puntas de Taladrar Intercambiables para Brocas DCN. Para el Mecanizado de Materiales del Grupo ISO P (Aceros No Aleados y al Carbono)

Número de artículo: 3445706
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de producto Placa de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3445706
EAN / GTIN 7291075487503
Número del fabricante 3445706
Número L L24050 2751

Descripción

Descripción:

  • Cabezas de mandrinar modulares
  • Diámetro de corte (DC): 15,2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita de corte (SSC): 15,0
  • Ángulo, 1ª etapa (SIG): 140 Grados

Característica:

  • Diámetro de corte (DC): 15.2 mm
  • Longitud funcional (LF): 6.42 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 15.0
  • Ángulo de punta (SIG): 140 Degrees
  • Point Length (PL): 2.31 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra