Rectificado cilíndrico de exteriores VIB STAR con resina de diamante 250 x 15 x 51 mm 15 - 3

Número de artículo: 34448316
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34448316
EAN / GTIN 9003173036068
Número del fabricante 34448316
Número L L50140 2664

Descripción

Descripción:

Al mecanizar carburo, el disco de diamante con resina unida al sistema de carrocería VIB STAR representa una solución particularmente económica. El bajo desgaste y la alta precisión dimensional se consiguen mediante un efecto de autoafilado continuo. El alto rendimiento de corte a través de diamantes sintéticos en enlaces de resina sintética es una ventaja importante sobre los discos de carburo de silicio de bajo costo.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Especificación: 15 - 3
  • Dimensión (D x D x H): 250 x 15 x 51 mm
  • Diámetro: 250 mm
  • Grosor: 15 mm
  • Agujero: 51 mm
  • Tamaño del grano: 126
  • Idoneidad material: Cerámica, carburo

Ventaja:

  • Larga vida de servicio
  • Sin vibraciones
  • abrasivo superabrasivo

Aplicación:

  • Para la molienda cilíndrica externa de carburo y cerámica industrial
  • El inserto de grano de diamante le ofrece una herramienta particularmente duradera para un alto calidad de la superficie

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra