DDL Brocas de perforación en seco 72x150xM16 PREMIUM universales

Número de artículo: 34418382
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34418382
EAN / GTIN 9003173035436
Número del fabricante 34418382

Descripción

Característica:

  • Forma: HUECO 50124BJ DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 72 x 150 x M16 mm
  • Diámetro: 72 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra