Juego de llaves eléctricas 1/2″ 7 piezas hexágono 10-24 mm

Número de artículo: 3437426
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Número de artículo 3437426
    EAN / GTIN 4010886971161
    Número del fabricante 3437426
    Número L L60160 6154

    Descripción

    Descripción:

    • 6 vasos de impacto adecuadas para todos los destornilladores neumáticos y eléctricos habituales
    • Con accionamiento cuadradillo según DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
    • 1 extensión de atornillador de impacto de 75 mm con bloqueo de bola en el cuadradillo
    • Superficie fosfatada
    • En caja de plástico

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra