Discos de corte 2in1 para acero y acero inoxidable 125 x 1,0

Número de artículo: 34332871
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Disco de corte

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34332871
    EAN / GTIN 9003172409849
    Número del fabricante 34332871
    Número L L50140 1296

    Descripción

    Descripción:

    El Basic 2in1 disco de corte es la herramienta perfecta para todas las tareas de separación. No importa si chapa, perfiles, tuberías, varillas o material sólido de acero o acero fino, con este disco de corte usted está bien servido. La construcción robusta y el rendimiento confiable hacen de esta herramienta la elección perfecta para entusiastas del bricolaje y profesionales por igual. Realice sus trabajos de corte más rápido y de manera más eficiente con la cuchilla Basic 2 en 1.

    Característica:

    • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
    • Tamaño del grano: 60
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: acero fino, acero
    • Línea de producto: BASIC
    • Especificación: A 60 Q- BFB
    • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,0 x 22,23 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 1 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • La pureza química permite trabajar en acero y acero fino
    • Corte cómodo y bajo-rebabas con buen durabilidad/duración/vida útil
    • Horas de trabajo cortas gracias a una buena eficiencia de corte

    Aplicación:

    • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
    • Para cortar hojas, perfiles, tuberías, varillas y material sólido

    Recomendación:

    • 1,0 a 1,9 mm para el corte más rápido y rebabas mínimas
    • 2,0 a 3,0 mm para una larga vida útil y máxima estabilidad

    Características especiales:
    • Para separar acero y acero fino
    • Alta eficiencia de corte

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra