Discos de láminas 2in1 para acero y acero inoxidable 115

Número de artículo: 34318553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34318553
EAN / GTIN 9003172290690
Número del fabricante 34318553
Número L L50140 2592

Descripción

Descripción:

Los discos de ventilador Basic 2in1 son la combinación perfecta de eficiencia y durabilidad. Ya sea que trabaje con acero o acero fino, estos discos pueden manejar incluso las tareas más difíciles. Con nuestras muelas de ventilador Basic 2in1, puede estar seguro de que su proyecto se completará de forma rápida y precisa.

Característica:

  • Forma: 28A DISCO DE LAMINAS
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: ZA 120 Q- B..
  • Dimensión (D x H): 115 x 22,23 mm
  • Diámetro: 115 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 120
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Buena eliminación específica de stock con un 30% más de potencia en comparación con el predecesor
  • Buena vida de servicio
  • Manejo sencillo
  • Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados

Aplicación:

  • Adecuado para aplicaciones en varios grados de acero y acero inoxidable

Recomendación:

  • Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
  • Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino

Características especiales:
  • rectificado de Acero y acero fino
  • Buen rendimiento de eliminación
  • Buena vida de servicio

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra