HM90 EALD125-2MMT21-16JHP Cabezas de Fresado MULTI-MASTER a 90º que Montan Plaquitas HM90 APCR 1605 . para Aluminio

Número de artículo: 3431338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MULTI-MASTER
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3431338
EAN / GTIN 7291075489279
Número del fabricante 3431338
Número L L23980 3130

Descripción

Descripción:

  • Fresa con WSP
  • Diámetro de fijación lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Diámetro (DC/DCX): 31,75 mm
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 2
  • Longitud de filo máx. (APMX): 15,5 mm
  • Longitud total (LAL): 63 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T21
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 31.75 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 31.75 mm
  • Número de plaquitas (CICT): 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 15.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 24 mm
  • Longitud funcional (LF): 39.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Longitud total (OAL): 63 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 22.4 Degrees

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "MULTI-MASTER" Ver todos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra