Discos de desbaste PIPELINER para acero y acero inoxidable 230 x 7

Número de artículo: 34307835
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34307835
EAN / GTIN 9003172074290
Número del fabricante 34307835
Número L L50140 2295

Descripción

Descripción:

El Pipeliner 2in1 Basic para Acero y acero fino fue desarrollado para el llamado V-Groove inserto. Especialmente en la construcción de tuberías, es necesario que los extremos de tubería en forma de V para poder soldarlos juntos más tarde. Dado que consiste en solo una capa de grano, proporciona un desgaste uniforme en la pieza de trabajo.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: UNA TUBERÍA DE 30 T-BF
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 7 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Los discos de desbaste consisten en una sola capa de grano grueso y, por lo tanto, proporcionan desgaste uniforme en la pieza de trabajo
  • Buena eliminación de stock y vida de servicio

Aplicación:

  • Para su uso en varios grados de acero y acero inoxidable
  • Diseñado para el procesamiento de costuras de soldadura en la construcción de tuberías