Cepillos de alambre tipo brocha para acero 28 x 28 - 6 x 68

Número de artículo: 34276015
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo tipo brocha

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34276015
EAN / GTIN 9003172021669
Número del fabricante 34276015
Número L L50140 2649

Descripción

Descripción:

Los cepillos Basic para el lijadora recta están diseñados para manejar áreas de difícil acceso en piezas de acero. El producto es adecuado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. Puede elegir entre diferentes formas de pincel para tareas versátiles, entre sensible (DW - corrugado) y grueso (DZ - trenzado). La versión SM de los cepillos corrugados DW también previene la corrosión en la pieza de trabajo mediante el uso de alambre chapado en latón, mientras que la versión trenzada ofrece durabilidad/duración/vida útil adicional.

Característica:

  • Forma: 52P DZ CEPILLOS DE CEPILLO
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: SZ 0,25 mm
  • Dimensión (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Diámetro: 28 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora recta

Ventaja:

  • Debido a su forma, es especialmente adecuado para lugares difíciles de alcanzar
  • Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
  • El tipo de alambre DZ se extiende dependiendo del número de revoluciones y por lo tanto puede procesar diferentes diámetros de orificio
  • alambre SZ endurecido y resistente para mayor durabilidad/duración/vida útil y robustez
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Aplicación:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Especialmente para la limpieza interna de tuberías

Recomendación:

  • Alambre corrugado DW para eliminar rebabas, óxido, caucho y otros contaminantes en áreas de difícil acceso
  • Alambre trenzado DZ para la preparación de superficies y eliminación de óxido, incrustaciones y residuos de hormigón

Características especiales:
  • Versátil
  • Buena vida de la herramienta
  • Diferentes formas de alambre

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra