Mango insertable de CM versión de precisión 3/18

Número de artículo: 342600 3/18
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
63 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Cono Morse CM tamaño 3
Cono de portabrocas DIN 238 B 18
⌀ de cono D 17,78 mm
Tipo de producto Asiento del portabrocas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 342600 3/18
EAN / GTIN 4045197308610

Descripción

Ejecución:

Totalmente templado y rectificado con precisión de conicidad. Alta precisión de concentricidad a largo plazo, porque no se incrustan virutas en la superficie templada y los impactos ligeros no causan muescas.
Con vástago de CM y lengüetas de expulsión.
El modelo de precisión tiene una concentricidad máxima y está recomendado para el portabrocas de alto rendimiento con autoamarre n.º 341000.
Los mangos se adaptan también al cono portabrocas B18 (⌀ cono 17,431 mm): Portabrocas n.° 341000, 341010, y 341250.

Utilisation:

Pour le montage de mandrins porte-forets sur perceuses, tours, gabarits, etc.

Norme:

Cône pour porte-foret DIN 238.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    CM / cono de portabrocas precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra