DGL 1001J-8D-D22 IC1010 Plaquitas de Dos Puntas para Tronzado de Materiales Blandos. Tronzado de Tubos y Piezas de Pequeño Diámetro y Paredes Delgadas.

Número de artículo: 3425880
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3425880
EAN / GTIN 7291075483536
Número del fabricante 3425880
Número L L23940 2093

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.1 mm, Ancho de corte (CW) 1 mm, Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.1 mm
  • Ancho de corte (CW) 1 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 13.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 22 mm