Discos de desbaste 2in1 para acero y acero inoxidable 178 x 4,3

Número de artículo: 34257201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34257201
EAN / GTIN 9003172027739
Número del fabricante 34257201

Descripción

Descripción:

El Basic 2in1 muela de desbaste para el lijadora angular es ideal para trabajos de molienda rápidos y cómodos. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Este disco se puede utilizar universalmente para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable y no debe faltar en ningún caja de herramientas.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: A 30 Q- BF
  • Dimensión (D x U x H): 178 x 4,3 x 22,23 mm
  • Diámetro: 178 mm
  • Grosor: 4,3 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Trabajo rápido y cómodo sin mucho esfuerzo
  • Aplicación universal
  • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

Aplicación:

  • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable, especialmente en la construcción de la tubería y rectificado extensivo

Recomendación:

  • 4 y 4,3 mm de espesor para rectificado grande
  • 6 mm de espesor para molienda rugosa
  • 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional

Características especiales:
  • Trabajo rápido y cómodo
  • Aplicación universal
  • ″comfort start″ para un comienzo agradable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra