Discos de desbaste 2in1 para acero y acero inoxidable 125 x 4

Número de artículo: 34257187
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34257187
    EAN / GTIN 9003172027722
    Número del fabricante 34257187
    Número L L50140 1562

    Descripción

    Descripción:

    El Basic 2in1 muela de desbaste para el lijadora angular es ideal para trabajos de molienda rápidos y cómodos. Lo que hace que este muela de desbaste sea tan único es el borde biselado y definido de ″inicio comfort″ de la herramienta. Esto permite al usuario un comienzo agradable con el rectificado y aumenta la comodidad de trabajo muchas veces. Este disco se puede utilizar universalmente para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable y no debe faltar en ningún caja de herramientas.

    Característica:

    • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
    • Vs /max: 72 m/s..
    • Idoneidad material: acero fino, acero
    • Línea de producto: BASIC
    • Especificación: A 30 Q- BF
    • Dimensión (D x U x H): 125 x 4 x 22,23 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 4 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Tamaño del grano: 30
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • Trabajo rápido y cómodo sin mucho esfuerzo
    • Aplicación universal
    • comfort start asegura un comienzo agradable de la rectificado y aumenta la comodidad de trabajo

    Aplicación:

    • Para el pulido de la superficie y del borde en diversas calidades del acero y del acero inoxidable, especialmente en la construcción de la tubería y rectificado extensivo

    Recomendación:

    • 4 y 4,3 mm de espesor para rectificado grande
    • 6 mm de espesor para molienda rugosa
    • 8 mm de espesor para desbaste de molienda con vida útil adicional

    Características especiales:
    • Trabajo rápido y cómodo
    • Aplicación universal
    • ″comfort start″ para un comienzo agradable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra