Discos de corte CERABOND para acero y acero inoxidable 125 x 2,0

Número de artículo: 34256281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 15 Piezas
  • Pasos del pedido: 15 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Cepillo de copa

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 34256281
    EAN / GTIN 9003172017204
    Número del fabricante 34256281
    Número L L50140 1759

    Descripción

    Descripción:

    Con la introducción del disco de corte de 1,0 mm con sistema CERABOND, la familia de productos se ha ampliado por un miembro fuerte. La línea de productos CERABOND se ha completado y ahora está disponible en minoristas especializados de todo el mundo

    Característica:

    • Forma: 41 DISCO DE TRONZAR REFORZADO
    • Tamaño del grano: 30
    • Vs /max: 80 m/s..
    • Idoneidad material: acero fino, acero
    • Línea de producto: PREMIUM
    • Especificación: APROX. 30 Q- BFK A.
    • Dimensión (D x D x H): 125 x 2,0 x 22,23 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 2 mm
    • Agujero: 22,23 mm
    • Herramienta para: Lijadora angular

    Ventaja:

    • El corte más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
    • La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario
    • Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico

    Aplicación:

    • Para el mecanizado de varias calidades de acero y acero inoxidable
    • Para cortar piezas de trabajo muy duras, exigentes y materiales sólidos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra