DDT Kit de brocas para baldosas M14 Ø 20+ PREMIUM baldosas y cerámicos

Número de artículo: 34229331
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Hoja de sierra mecánica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 34229331
EAN / GTIN 9003172009575
Número del fabricante 34229331

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 330 - 275 - 90
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 330 x 275 x juego mm
  • Diámetro: 330 mm
  • Grosor: 275 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Taladros de baldosas Ø 20, 25, 35, 38, 42, 52, 65, 75 mm.
  • adaptador M14/HEX, adaptador M14/SDS
  • Llave hexagonal
  • broca de puntear 7x110
  • schlüssel SW19

Asesores de productos y servicios

También puede interesarle

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra