Escalerilla accesible en ambos lados GFK 2x5 escalones

Número de artículo: 34210
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Número de artículo 34210
    EAN / GTIN 4031405342101
    Número del fabricante 034210

    Descripción

    Descripción:

    • Escalera estacionaria hecha de GRP
    • Destellos y pasos hechos de perfiles de plástico reforzado con fibra de vidrio (con almacenamiento adecuado y uso de al menos 10 años de resistencia de la edad)
    • Conexión escalonada/spar de alta resistencia
    • Guía de SPAR cónico para un soporte seguro
    • Zapatos de escalera Nivello® con tecnología patentada de inclinación de 2 ejes
    • Transporte de las pestañas de seguridad
    • Bisagras de acero sólido, recubierto de polvo, galvanizado con conexiones de tornillo
    • Protección de esparcimiento con dos correas de poliéster de alta resistencia
    • Espaciado de pasos: 235 mm
    • Inclinación del conductor: 70°
    • Carga máxima: 150 kg
    • Adecuado para trabajar cerca o en partes vivas
    • Probado según EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Categoría 2: 60.000 V
    • Nota: Los productos con contenido GRP están excluidos del intercambio debido a su sensibilidad; se aplica la garantía legal (resistencia al envejecimiento 10 años)

    Característica:

    • Altura de trabajo: 2700 mm
    • Altura: 1230 mm
    • Ancho de columna: 25 mm
    • Altura de la columna: 73 mm
    • Longitud del conductor: 1306 mm
    • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
    • Material: PRFV
    • Máx. Capacidad de carga: 150 kg
    • Instalación requerida: Completamente montado
    • Inclinación: 70 °
    • Anchura exterior superior: 364 mm
    • Longitud del paso: 1005 mm
    • Espaciado escalón/rung: 235 mm
    • Número de pasos/peldaños: 2x5 pasos
    • Profundidad de paso/peldaño: 80 mm
    • Ejecución de pasos: Escalones
    • Ancho exterior inferior: 500 mm
    • Permitido como lugar de trabajo (TRBS 2121 parte 2): Sí

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra